Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421406
Symetryczne uszczelnienia
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421406
Rubix:635096
Producent:40421406


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Wysokość | 7.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 20X32X7.5 N1 90NBR109 Uszczelnienie
Symetryczna, płasko wycięta krawędź uszczelniająca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Wysokość | 7.5 mm |
| Materiał | 90 nbr 109 |
| Wykonanie | n |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie