Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 24187214

U-Ring T20

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:24187214
Rubix:639728
Producent:24187214
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.80 mm
Wysokość11.8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 70X80X11.8 T20 95AUV142 Uszczelnienie


U-ring T20 to pierścień uszczelniający wykonany z poliuretanu o asymetrycznym profilu, przeznaczony do uszczelniania tłoczysk.
95 AU V142

Mocne strony

• Wydłużona żywotność systemu uszczelniającego dzięki kompensacji objętościowej
• Niezawodność działania w przypadku ugięcia promieniowego dzięki nakładaniu się rozmiarów profili
• Niezawodność działania dzięki wytrzymałości pierścienia profilowego z poliuretanu
• Wysoka skuteczność uszczelniania dzięki wyraźnej krawędzi uszczelniającej (duża siła liniowa)
• Zabezpieczenie przed kontaktem z metalem dzięki wysokiej odporności na wytłaczanie (duża szczelina uszczelniająca)
• Korzystne wartości tarcia przy niskich ciśnieniach dzięki krótkiej długości styku (uszczelnienie wtórne)
• Prosty i bezpieczny montaż (element jednoczęściowy)

Zastosowania

T20 jest stosowany głównie jako uszczelnienie dodatkowe w systemie uszczelniającym lub jako uszczelnienie pojedyncze w zakresie ciśnień do 26 MPa. Jako uszczelnienie pojedyncze w zastosowaniach podrzędnych zakres ciśnień wynosi do 40 MPa. Dostępne są średnice nominalne do 2000 mm.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.80 mm
Wysokość11.8 mm
Materiał95 au v142
Wykonaniet20
zł 37,45 Netto
/ Sztuka
zł 46,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie