Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies N100 270 X 300 X 22 X 15 90 NBR 109
Symetryczne uszczelki
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:N100 270 X 300 X 22 X 15 90 NBR 109
Rubix:545940
Producent:18078




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 270 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Wysokość | 22 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 270X300X22 N100 90NBR109 N270-103 P-ń uszczel.
Symetrycznie ostra, precyzyjnie wykonana krawędź uszczelniająca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 270 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Wysokość | 22 mm |
| Materiał | 90 nbr 109 |
| Wykonanie | n100 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie