Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies S8 65,00 75,00 7,50 B209

Kompaktowe uszczelnienie S8

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:S8 65,00 75,00 7,50 B209
Rubix:639640
Producent:24142200
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.75 mm
Wysokość7.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 65X75X7.5 S8 70NBRB209 Uszczelnienie


Jednoczęściowa uszczelka prętowa z gumową głowicą zamkniętą w części z tkaniny. Kompaktowa uszczelka prętowa nadaje się również do standardowych przestrzeni montażowych zgodnie z normą ISO 5597.

Mocne strony

• Łatwy montaż
• Doskonałe uszczelnienie również w zakresie niskich ciśnień
• Niskie tarcie dzięki elementom z tkaniny

Zastosowania

Uszczelnienie tłoczyska do lekkich i średnich zastosowań hydraulicznych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.75 mm
Wysokość7.5 mm
Materiał70 nbr b209
Wykonanies8
zł 214,19 Netto
/ Sztuka
zł 263,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie