Referencje
INA:LFE40X115-A1
Rubix:606967
Producent:0039177620000
EAN:4054366157584


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 55 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Sworzeń LFE40X115-A1
Pin LFE..A1, eccentric pivots for running rollers LFR
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Seria | lfe |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie