Łożyska kulkowe skośne SKF 7209 BECBY

Superprecyzyjne łożysko kulkowe skośne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:7209 BECBY
Rubix:655180
Producent:87012
EAN:7316576649912
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7209 BECBY


Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność przy obciążeniu osiowym łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta kontaktu. Kąt kontaktu definiuje się jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki z bieżniami w płaszczyźnie promieniowej — wzdłuż której obciążenie złożone jest przekazywane z jednej bieżni na drugą — a linią prostopadłą do osi łożyska.

Mocne strony

- Kąt kontaktu 15° lub 25°
- Bardzo wysoka dokładność pracy
- Bardzo wysoka nośność
- Stosunkowo wysoka prędkość i sztywność
- Uniwersalnie dopasowywalne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)19x85x85 mm
Waga Logistyczna434 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość19 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria72be
Materiałstal łożyskowa
Koszstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r28500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr38000 N
  • Termin dostawy na zapytanie