Łożyska kulkowe skośne NSK 3307B-2ZRTN
Łożysko kulkowe skośne dwurzędowe NSK: Seria 3307
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:3307B-2ZRTN
Rubix:661165
Producent:3307B-2ZTN N




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 34.9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3307B-2ZTN
NSK oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania producentów oryginalnego wyposażenia. Łożyska te mają kąt styku, który umożliwia im wytrzymywanie znacznych obciążeń osiowych w jednym kierunku wraz z obciążeniami promieniowymi
Mocne strony
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Zastosowania
commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 720 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 34.9 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Seria | 3307.. |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 5600 rpm |
| Prędkość graniczna | 7500 rpm |
| Kąt | 25 ° |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 34500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 51000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 192,16 Netto
/ Sztuka
zł 236,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie