Łożyska kulkowe skośne SKF 7204 BECBM

Superprecyzyjne łożysko kulkowe skośne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:7204 BECBM
Rubix:134700
Producent:45296
EAN:7316577611932
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7204 BECBM


Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego przesunięte względem siebie wzdłuż osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku definiuje się jako kąt między linią łączącą punkty styku kulki z bieżniami w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której obciążenie złożone jest przekazywane z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Te łożyska kulkowe skośne jednorzędowe mogą przenosić równocześnie występujące obciążenia promieniowe i osiowe w układach, gdzie obciążenie osiowe działa tylko w jednym kierunku. Mogą pracować z wysokimi prędkościami — a zależnie od wykonania, nawet z bardzo wysokimi prędkościami. Nadają się, lepiej od łożysk kulkowych zwykłych, do przenoszenia wysokich sił osiowych działających w jednym kierunku.

Mocne strony

- kąt styku 15° lub 25°
- Bardzo wysoka dokładność pracy
- Bardzo wysoka nośność
- Stosunkowo wysoka prędkość obrotowa i sztywność
- Możliwość uniwersalnego dopasowania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)14x47x47 mm
Waga Logistyczna111 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria72be
Materiałstal łożyskowa
Koszmosiądz
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r8150 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14300 N
191,52 Netto
/ Sztuka
235,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie