Łożyska kulkowe skośne FAG 7218-B-XL-TVP-UA
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:7218-B-XL-TVP-UA
Rubix:251791
Producent:0167255650000
EAN:4012801282963


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 30 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7218-B-XL-TVP-UA
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożyska kulkowe skośne 72..-B-XL-TVP, jednorzędowe, X-life, klatka z tworzywa sztucznego
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 30x160x160 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2200 g |
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 72..-b-xl-tvp |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 4550 rpm |
| Prędkość graniczna | 5500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 98000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 114000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 411,74 Netto
/ Sztuka
zł 506,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie