Łożyska wrzecionowe FAG HSS7014-C-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria HSS70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:HSS7014-C-T-P4S-UL
Rubix:609320
Producent:0191852940000
EAN:4012801490306


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HSS7014-C-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG
Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wałeczkowe HSS70..-C, skorygowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 15°, uszczelki labiryntowe po obu stronach, bezkontaktowe, ograniczone tolerancje.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 640 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | hss70..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 17200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 791,53 Netto
/ Sztuka
zł 973,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie