Łożyska wrzecionowe SKF 7201 ACD/P4A
Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:7201 ACD/P4A
Rubix:655099
Producent:45240
EAN:7316570630831


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7201 ACD/P4A
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Mocne strony
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 10x32x32 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 36,7 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 7201 |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie