Wąski pasek klinowy Gates SPZ1030MN SUPERHC MN
SuperHC MN SPZ
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:SPZ1030MN SUPERHC MN
Rubix:611302
Producent:941801030
EAN:5412571108460


Informacje techniczne
| Profil | spz |
|---|---|
| Górna szerokość | 10 mm |
| Orientacyjna długość | 1030 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SPZ 1030 MN Pas klinowy
Bezzębny pasek klinowy o wąskim profilu. Ząbkowanie zmniejsza wydzielanie ciepła wewnętrznego. Precyzyjnie szlifowane proste boki paska gwarantują równomierny efekt klinowania i redukują hałas. Wulkanizowane kordy rozciągane typu "flex-bonded" zapewniają doskonałą odporność na siły zginające i rozciągające, zmęczenie i obciążenia udarowe.
Mocne strony
• Nadaje się do użycia z rolkami oporowymi.
• Odporność na wysoką temperaturę i olej.
• Przewodzi ładunki elektrostatyczne (ISO 1813).
• Zgodny z wymogami dyrektyw ATEX.
• Odporność na wysoką temperaturę i olej.
• Przewodzi ładunki elektrostatyczne (ISO 1813).
• Zgodny z wymogami dyrektyw ATEX.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spz |
|---|---|
| Górna szerokość | 10 mm |
| Orientacyjna długość | 1030 mm |
| Długość wewnętrzna | 1030 mm |
| Długość zewnętrzna | 1043 mm |
| Grubość | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 33,21 Netto
/ Sztuka
zł 40,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie