Wąski pasek klinowy Gates SPB1700MN SUPERHC MN
SuperHC MN SPB
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:SPB1700MN SUPERHC MN
Rubix:395261
Producent:941601700
EAN:5412571106190





Informacje techniczne
| Profil | spb |
|---|---|
| Górna szerokość | 16 mm |
| Orientacyjna długość | 1700 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SPB 1700 MN Pas klinowy
Bezzębny pasek klinowy o wąskim profilu. Ząbkowanie zmniejsza wydzielanie ciepła wewnętrznego. Precyzyjnie szlifowane proste boki paska gwarantują równomierny efekt klinowania i redukują hałas. Wulkanizowane kordy rozciągane typu "flex-bonded" zapewniają doskonałą odporność na siły zginające i rozciągające, zmęczenie i obciążenia udarowe.
Mocne strony
• Suitable for use of idlers.
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spb |
|---|---|
| Górna szerokość | 16 mm |
| Orientacyjna długość | 1700 mm |
| Długość wewnętrzna | 1640 mm |
| Długość zewnętrzna | 1722 mm |
| Grubość | 13 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 100,39 Netto
/ Sztuka
zł 123,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie