Wąski pasek klinowy Mecaline SPZ1500E - 889584

Pas klinowy wąskoprofilowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:SPZ1500E - 889584
Rubix:1913904
Producent:889584
EAN:3660338421372
brand logo

Informacje techniczne

Profilspz
Górna szerokość10 mm
Orientacyjna długość1500 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : SPZ 1500 Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspz
Górna szerokość10 mm
Orientacyjna długość1500 mm
Długość wewnętrzna1463 mm
Długość zewnętrzna1513 mm
Grubość8 mm
7,66 Netto
/ Sztuka
9,42 Brutto
  • Dostępny