Tuleja wciągana SKF H 219

Stożkowa tuleja adaptacyjna serii H

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:H 219
Rubix:214783
Producent:8058
EAN:7316577108500
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Gwint zewnętrznym95x2
Szerokość55 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja H 219


Tuleje wciągankowe są najczęściej stosowanymi elementami mocującymi dla łożysk z otworem stożkowym na gnieździe cylindrycznym, ponieważ mogą być stosowane alternatywnie: na wałach gładkich lub wałach stopniowanych
Tuleje wciągane są najpowszechniej wykorzystywanymi elementami do ustalania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia — można ich używać na wałach prostych i stopniowanych. Są rozcięte i dostarczane w komplecie z nakrętką łożyskową KM oraz podkładką zębatą MB.

Mocne strony

- Łatwy montaż
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1247 g
Średnica wewn.85 mm
Gwint zewnętrznym95x2
Szerokość55 mm
Średnica zewn.113 mm
410,11 Netto
/ Sztuka
504,44 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie