Napęd liniowy SMC MXW20TF-125

Stół przesuwny MXW

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MXW20TF-125
Rubix:2986929
brand logo

Informacje techniczne

Typstół przesuwny
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra125 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Stół przesuwny z dokładną prowadnicą MXW20TF-125


MXW to stół przesuwny o długim skoku przeznaczony do skoków do 10 cali (300 mm). Regulacja skoku jest standardem z opcjonalnymi amortyzatorami. Sztywny stół sprawia, że MXW jest idealny do precyzyjnego przenoszenia obciążeń.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typstół przesuwny
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra125 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Wielkość20
4298,79 Netto
/ Sztuka
5287,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie