Referencje
Festo:DFM-16-20-P-A-KF
Rubix:1182225
Producent:170908
EAN:4052568013448

Informacje techniczne
| Typ | siłownik sterowany |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik z przewodzeniem DFM-16-20-P-A-KF 170908
Jednostka napędowa i prowadząca w jednej obudowie
Mocne strony
- Minimalne zapotrzebowanie na miejsce
- Minimalny czas montażu
- Wybór portów zasilania sprężonym powietrzem
- Szeroki zakres opcji montażu
- Dobra ochrona przed skręcaniem
- Wysoka sztywność dzięki prętom prowadzącym o dużej średnicy i czterem tulejom łożysk ślizgowych
- Bezobsługowy
- Minimalny czas montażu
- Wybór portów zasilania sprężonym powietrzem
- Szeroki zakres opcji montażu
- Dobra ochrona przed skręcaniem
- Wysoka sztywność dzięki prętom prowadzącym o dużej średnicy i czterem tulejom łożysk ślizgowych
- Bezobsługowy
Zastosowania
- Zaciskanie
- Podnoszenie
- Zatrzymywanie
- Podnoszenie
- Zatrzymywanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 135x4x106 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 498,6 g |
| Typ | siłownik sterowany |
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
| Min. temperatura | -5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 922,22 Netto
/ Sztuka
zł 1134,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie