Akcesoria do łożysk - Narzędzie do montażu i demontażu SKF TMMP 2X65
Standardowy ściągacz szczękowy TMMP
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:TMMP 2X65
Rubix:8032
EAN:7316576626760

Szczegóły produktu : Ściągacz TMMP 2X65
Jednym z najczęściej stosowanych sposobów demontażu łożysk małych i średnich rozmiarów jest użycie ściągacza mechanicznego. SKF TMMP 2X65 to mały, dwuramienny ściągacz do małych łożysk i krótkich odległości demontażu. Wyposażony w drążek (uchwyt) do generowania siły ciągnącej. Seria standardowych ściągaczy szczękowych TMMP firmy SKF umożliwia łatwe i szybkie prace demontażowe oraz bezpieczną obsługę ściągacza.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | 2x65 |
|---|---|
| Długość | 7 mm |
| Seria | tmmp |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 470,7 Netto
/ Sztuka
zł 578,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie