Blok prowadnicy rolki/kulki NSK NAH20BNZ

Standardowy prowadnik liniowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

NSK:NAH20BNZ
Rubix:794085
brand logo

Informacje techniczne

Napięcie wstępne30 µm
Szerokość44 mm
Długość91.8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wózek toczny NAH20BNZ


Seria standardowych prowadników liniowych, nh and ns series, osiąga znaczący wzrost trwałości, spełnia wymagania każdej branży dzięki wszechstronnej wydajności i jest zgodna z międzynarodowymi standardami wymiarowymi.

Mocne strony

•Długa żywotność
Wysoka prędkość
Szeroka gama

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Napięcie wstępne30 µm
Szerokość44 mm
Długość91.8 mm
Wysokość na szynie30 mm
Materiałspecjalna stal wysokowęglowa
Wielkość20 mm
  • Dostępny