Referencje
Hiwin:WEH17CAZAH
Rubix:760782

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Szerokość | 50 mm |
| Długość | 50.6 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny WEH17CAZAH
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Szerokość | 50 mm |
| Długość | 50.6 mm |
| Wysokość na szynie | 17 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 17 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 276,38 Netto
/ Sztuka
zł 339,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie