Łożyska liniowe (kulkowe, ślizgowe i tuleje) Bosch Rexroth R063002500
Standardowe tuleje kulowe, otwarte, R0630/R0632
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R063002500
Rubix:410454


Informacje techniczne
| Seria | kbm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja toczna R063002500
STANDARD-KB KBM-O-25
Tuleja kulowa KBM-O-25, otwarta, bez pierścienia uszczelniającego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 159 g |
|---|---|
| Seria | kbm |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Długość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 249,56 Netto
/ Sztuka
zł 306,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie