Łożyska liniowe (kulkowe, ślizgowe i tuleje) Ewellix LBBR20
Ewellix Liniowe łożysko kulkowe LBBR
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ewellix:LBBR20
Rubix:209351
Producent:2201185
EAN:4064329177009




Informacje techniczne
| Seria | compact serie iso 1 |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 28 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko LBBR 20
Liniowe łożysko kulkowe (znane również jako tuleja kulkowa lub prowadnica wału) składa się z polimerowej obudowy z segmentami bieżni z hartowanej stali do prowadzenia zestawów kulek w całym systemie. Krążące kulki zapewniają nieograniczony skok przy niskim tarciu. Liniowe łożyska kulkowe Ewellix są dostępne w dwóch seriach: Jako kompaktowa seria 1 (LBBR) oraz jako wysokowydajna seria 3 (LBC) o konstrukcji zgodnej z normą ISO 10285. Szeroka gama produktów obejmuje łożyska, oprawy, wały i akcesoria, które można wykorzystać do budowy ekonomicznych i prostych systemów prowadzenia liniowego do szerokiego zakresu zastosowań. Smarowanie liniowych łożysk kulkowych Liniowe łożyska kulkowe i zespoły Ewellix do wałów o średnicy 6 mm i większej są dostarczane fabrycznie nasmarowane. Ze względu na ilość smaru i podwójną uszczelkę wargową Ewellix (2LS), w większości obszarów zastosowań nie jest wymagane dosmarowywanie, ponieważ teoretyczny okres dosmarowywania jest dłuższy niż okres trwałości łożyska. Te liniowe łożyska kulkowe Ewellix są smarowane wysokiej jakości smarem do łożysk tocznych LGEP2.
Kulkowe łożysko liniowe, nieuszczelnione
Mocne strony
Ewellix, liniowe łożyska kulkowe oraz powiązane obudowy, jednostki i akcesoria są elementami mechanicznymi odpowiednimi do ekonomicznych i prostych prowadnic liniowych w szerokim zakresie zastosowań. Liniowe łożyska kulkowe Ewellix są dobrze znane na rynku i sprawdziły się w wielu wymagających zastosowaniach. Jakość produktu, wysoka dostępność i długi okres eksploatacji umożliwiają wydajne i opłacalne rozwiązania. Series 1 and 3 są wymienne zgodnie z DIN ISO 10285
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 21 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 350x350x520 mm |
| Waga w opakowaniu | 28 g |
| Seria | compact serie iso 1 |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Długość | 30 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal |
| Współczynnik nośności.C | 800 N |
| Nośność dyn. C0 | 1160 N |
| Liczba rzędów kulek | 6 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie