Referencje
SKF:RB-30/G60W
Rubix:647796
Producent:260377
EAN:7316572828359

Szczegóły produktu : Kulka RB-30/G60W
Oprócz łożysk, SKF oferuje szeroki asortyment tulei wciąganych, tulei wciskanych, nakrętek wału i innych akcesoriów do łożysk tocznych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 110,1 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Seria | rb |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
