Referencje
SKF:RB-3.175/G20W
Rubix:647792
Producent:18968
EAN:7316570189056

Szczegóły produktu : Kulka RB-3.175/G20W
Oprócz łożysk, SKF oferuje szeroki asortyment tulei wciąganych, tulei wciskanych, nakrętek wału i innych akcesoriów do łożysk tocznych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 0,1 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 3.175 mm |
| Seria | rb |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
