Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZPT10US-B5

Ssawka podciśnieniowa ZPT

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ZPT10US-B5
Rubix:2987613
Producent:ZPT10US-B5
EAN:3618036452433
brand logo

Informacje techniczne

Materiałguma silikonowa
Średnica10 mm
Kształtokrągły
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ssawka podciśnieniowa ZPT10US-B5


Do stosowania, gdy nie ma miejsca na zainstalowanie bufora lub gdy powierzchnia adsorpcyjna jest nachylona.
• Rozmiary ssawek: Ø 2 – Ø 50 mm
• Kształty: płaskie, płaskie z żebrami
• Materiały: guma fluorowa, przewodząca guma NBR, przewodząca guma silikonowa, guma NBR, guma silikonowa, guma uretanowa

Mocne strony

Pionowe wejście podciśnienia
Z obrotowym lub nieobrotowym zderzakiem
Średnice padów od 2 mm do 50 mm
Płaskie, żebrowane, głębokie i mieszkowe
Dostępne cztery różne materiały

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)13x21x13 mm
Waga Logistyczna6 g
Materiałguma silikonowa
Średnica10 mm
Kształtokrągły
Typpłaska podkładka
40,97 Netto
/ Sztuka
50,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie