Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZP2-04ZJN

Ssawka podciśnieniowa SMC

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ZP2-04ZJN
Rubix:2985174
Producent:ZP2-04ZJN
EAN:3618036477696
brand logo

Informacje techniczne

Materiałnbr
Średnica4 mm
Kształtokrągły
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ssawka podciśnieniowa ZP2-04ZJN


Dla elementów kulistych lub elementów o nachylonych powierzchniach
•Pad Sizes: Ø 15 - Ø 46 mm
•Shapes: Multibellows Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•High Flexibility.

Pad Diameter: 4mm
Pad Type: ZJ (Bellows)
Material: N (NBR)
Lock Ring: With Lock Ring (or None)

Mocne strony

Podkładka podciśnieniowa z pierścieniem blokującym
Część zamienna
Średnice podkładek od 2 mm do 50 mm
Podkładki płaskie, żebrowane, głębokie i mieszkowe
Dostępnych sześć różnych materiałów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)4x8x4 mm
Waga Logistyczna1 g
Materiałnbr
Średnica4 mm
Kształtokrągły
Typssawka mieszkowa
24,58 Netto
/ Sztuka
30,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie