Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZP2-B15MBS

Ssawka podciśnieniowa SMC

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ZP2-B15MBS
Rubix:2983615
Producent:ZP2-B15MBS
EAN:3618036474473
brand logo

Informacje techniczne

Materiałguma silikonowa
Średnica15 mm
Kształtokrągły
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ssawka śr 15mm,mieszkowa,1.5 fali,silik. ZP2-B15MBS


Dla elementów kulistych lub elementów o nachylonych powierzchniach
•Pad Sizes: Ø 4 - Ø 20 mm
•Shapes: Bellows Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet
•High Flexibility.

Pad Diameter: 15mm (Blast Type)
Material: S (Silicon Rubber)

Mocne strony

Podkładka podciśnieniowa z pierścieniem blokującym
Część zamienna
Średnice podkładek od 2 mm do 50 mm
Podkładki płaskie, żebrowane, głębokie i mieszkowe
Dostępnych sześć różnych materiałów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)16x16x11 mm
Waga Logistyczna1 g
Materiałguma silikonowa
Średnica15 mm
Kształtokrągły
Typssawka mieszkowa
31,25 Netto
/ Sztuka
38,44 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie