Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZP2-T8030WSK10-B5
Owal z buforem, duże rozmiary - ZP2-T*W*K
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZP2-T8030WSK10-B5
Rubix:2980154
Producent:ZP2-T8030WSK10-B5

Informacje techniczne
| Materiał | guma silikonowa |
|---|---|
| Średnica | 30 mm |
| Kształt | owalny |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ssawka podciśnieniowa ZP2-T8030WSK10-B5
Dostosowany do długich i wąskich detali o ograniczonej powierzchni adsorpcyjnej
Mocne strony
Rozmiary poduszek: 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30. Kształty: typ owalny. Materiały: NBR, guma silikonowa, guma poliuretanowa, FKM, przewodzący NBR, przewodząca guma silikonowa. Opcje: gwint wewnętrzny i szybkozłączka typu one-touch. Pionowy wlot próżniowy. Wysoka elastyczność.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | guma silikonowa |
|---|---|
| Średnica | 30 mm |
| Kształt | owalny |
| Typ | przyssawka próżniowa |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 200 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 196,13 Netto
/ Sztuka
zł 241,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie