Referencje
Beta Tools:8040EZ M42
Rubix:1200406
Producent:080400442
EAN:8014230544953


Informacje techniczne
| Materiał / obróbka | Cynk |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 42 mm |
Szczegóły produktu : Śruba z uchem ocynk. 8040EZ/M42
Mocne strony
•Współczynnik bezpieczeństwa: 6
Obróbka cieplna: wyżarzanie normalizujące
Kod śledzenia
Analiza chemiczna
Analiza metalograficzna
Próba rozciągania
Raport z badań UNI EN10204 type 2. 2
Certyfikat inspekcyjny UNI EN10204 type 3. 1
Deklaracja zgodności CE
Obróbka cieplna: wyżarzanie normalizujące
Kod śledzenia
Analiza chemiczna
Analiza metalograficzna
Próba rozciągania
Raport z badań UNI EN10204 type 2. 2
Certyfikat inspekcyjny UNI EN10204 type 3. 1
Deklaracja zgodności CE
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 210x144x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4225 g |
| Materiał / obróbka | Cynk |
| Średnica gwintowania | 42 mm |
| Klasa | 6 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie