Referencje
Beta Tools:8040EZ M30
Rubix:1200404
Producent:080400430
EAN:8014230502366


Informacje techniczne
| Materiał / obróbka | Stal Ocynkowana Elektrolitycznie |
|---|---|
| Norma | DIN 580 |
| Średnica gwintowania | 30 mm |
Szczegóły produktu : Śruba z uchem ocynkowana 8040EZ/M30
Mocne strony
•Współczynnik bezpieczeństwa: 6
Obróbka cieplna: wyżarzanie normalizujące
Kod śledzenia
Analiza chemiczna
Analiza metalograficzna
Próba rozciągania
Raport z badań UNI EN10204 type 2. 2
Certyfikat inspekcyjny UNI EN10204 type 3. 1
Deklaracja zgodności CE
Obróbka cieplna: wyżarzanie normalizujące
Kod śledzenia
Analiza chemiczna
Analiza metalograficzna
Próba rozciągania
Raport z badań UNI EN10204 type 2. 2
Certyfikat inspekcyjny UNI EN10204 type 3. 1
Deklaracja zgodności CE
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 160x108x62 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1624 g |
| Materiał / obróbka | Stal Ocynkowana Elektrolitycznie |
| Norma | DIN 580 |
| Średnica gwintowania | 30 mm |
| Klasa | 6 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie