Śruby metalowe z gwintem metrycznym Rubix-HU 009311000240080
Śruba imbusowa stożkowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
Rubix-HU:009311000240080
Rubix:2663796

Informacje techniczne
| Długość | 80 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Gładka Stal |
| Norma | DIN 931 |
Szczegóły produktu : Śruba 6-kątna M24x80-10.9 DIN931
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 80 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Gładka Stal |
| Norma | DIN 931 |
| Średnica metryczna | M24 |
| Rodzaj gniazda | sześciokątny (hex) |
| Klasa | 10.9 |
| Średnica gwintowania | 24 mm |
| Rodzaj gwintowania | metryczny |
| Średnica | 24 mm |
| Powierzchnia gwintu | częściowy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 683,27 Netto
/ Sztuka
zł 840,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
Długość
80 mm
Materiał / obróbka
Norma
Średnica metryczna
M24