Referencje
Rubix-HU:106429200060035
Rubix:2694159

Informacje techniczne
| Długość | 35 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Stal Nierdzewna A2 |
| Norma | ISO 10642 |
Szczegóły produktu : Śruba imbusowa stożkowa M06x35 DIN7991 A2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 35 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Stal Nierdzewna A2 |
| Norma | ISO 10642 |
| Średnica metryczna | M6 |
| Rodzaj gniazda | sześciokątny (hex) |
| Klasa | A2 |
| Średnica gwintowania | 6 mm |
| Rodzaj gwintowania | metryczny |
| Średnica | 6 mm |
| Powierzchnia gwintu | całkowity |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,38 Netto
/ Sztuka
zł 34,91 Brutto
- Dostępny
Długość
35 mm
Materiał / obróbka
Norma
Średnica metryczna
M6