Mikrometr wewnętrzny mechaniczny/cyfrowy z 2 przyciskami i akcesoria Mitutoyo 141-102

Średnicówka mikrometryczna

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:141-102
Rubix:1241947
EAN:4946368019055
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum25 mm
Zakres pomiarowy, maks.50 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Średnicówka mikrometryczna z przedłużaczami - komplet 141-102


This an interchangeable rod type inside micrometer that offers you the following benefits:
Interchangeable measuring rods and spacers achieve the full specified measuring range.
Each interchangeable rod is marked with its measuring range.
A extension handle to help you measure deep bores is included in sets up to 300 mm range.
Średnicówka mikrometryczna Mitutoyo 141-102 do pomiaru średnic wewnętrznych w zakresie 25–50 mm (1–2"). Odczyt mechaniczny; rozdzielczość 0,001".

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum25 mm
Zakres pomiarowy, maks.50 mm
Pudełkotak
Zakończenie6.35 mm
827,46 Netto
/ Sztuka
1017,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie