Mikrometr wewnętrzny mechaniczny/cyfrowy z 2 przyciskami i akcesoria Mitutoyo 137-202

Rurkowy mikrometr wewnętrzny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mitutoyo:137-202
Rubix:573207
EAN:4946368438337
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum50 mm
Zakres pomiarowy, maks.300 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zestaw średnicówek analogowych 50-300 137-202


Mocne strony

•Szeroki zakres pomiarów średnicy wewnętrznej dzięki łączeniu przedłużeń (rurek) i końcówek pomiarowych z głowicą mikrometru
•Dostępne są powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego. (seria 137)
•Serie 139 i 140 stosują wysoce trwałe/ o dużej średnicy rurki przedłużające
•Seria 137 dostarczana jest w dopasowanym plastikowym etui, z wyjątkiem wersji 1550mm/60in, które są dostarczane w drewnianym pudełku

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum50 mm
Zakres pomiarowy, maks.300 mm
Zakończenie0.01 mm
1466,87 Netto
/ Sztuka
1804,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie