Wolnobieg (sprzęgło łożyskowe) Tsubaki BSEU70-50

SPRZĘGŁO KRZYWKOWE BSEU25-20

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Tsubaki:BSEU70-50
Rubix:411041
Producent:5004070500
EAN:8718472212600
TSUBAKI FREEWHEEL CLUTCH BSEU 70-50

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość59 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Sprzęgło BSEU70-50


Sprzęgło Tsubaki serii BSEU jest modelem w stylu europejskim i jest używane wyłącznie w sprzęgłach jednokierunkowych przenośników i podnośników kubełkowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna7933 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość59 mm
Seriabseu
Ciężar7933 kg
Prędkość odniesienia350 rpm
Całkowita szerokość łożyska59 mm
Moment obrotowy3140 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
2332,65 Netto
/ Sztuka
2869,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie