Referencje
INA:HF1616
Rubix:131352




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : HF1616 Sprzęgło igiełkowe
Wolne koła z tuleją HF, ze sprężynami stalowymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Seria | hf |
| Materiał | stal |
| Prędkość graniczna | 8500 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 16 mm |
| Moment obrotowy | 20.5 N.m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie