Referencje
Beta Tools:7820 S
Rubix:705731
Producent:078200001
EAN:8014230652191




Informacje techniczne
| Kolor | czarny |
|---|---|
| Rozmiar | s |
| Główny materiał | poliester |
Szczegóły produktu : Spodnie rob.z kiesz.czar-szar.7820 s 078200001
Wykonane z tkaniny T/C Canvas skręcanej, 65% poliester, 35% bawełna, 280 g. Wzmocnienia kolan w Cordura®. Wstawki Reflex 3M Scotchlite™. Centralny zamek YKK®. Boczne szlufki wielofunkcyjne z zapięciem na rzep. Dwie obszerne tylne kieszenie, jedna z zapięciem na rzep. Dwie głębokie przednie kieszenie z małymi kieszonkami. Lewa boczna kieszeń z zapięciem na klips, kieszeń na telefon z zapięciem na rzep oraz kieszeń zapinana na zamek. Kieszeń na miarkę i pętla na młotek. Kieszenie na nakolanniki z uchwytem (tiretto) i zapięciem na rzep.
Mocne strony
Wykonane z tkaniny T/C Canvas skręcanej, 65% poliester, 35% bawełna, 280 g. Wzmocnienia kolan w Cordura®. Wstawki Reflex 3M Scotchlite™. Centralny zamek YKK®. Boczne szlufki wielofunkcyjne z zapięciem na rzep. Dwie obszerne tylne kieszenie, jedna z zapięciem na rzep. Dwie głębokie przednie kieszenie z małymi kieszonkami. Lewa boczna kieszeń z zapięciem na klips, kieszeń na telefon z zapięciem na rzep oraz kieszeń zapinana na zamek. Kieszeń na miarkę i pętla na młotek. Kieszenie na nakolanniki z uchwytem (tiretto) i zapięciem na rzep.
Zastosowania
Odzież robocza
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 380x295x28 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 905 g |
| Kolor | czarny |
| Rozmiar | s |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | szary |
| Kieszenie na wkładki nakolannikowe | tak |
| Gramatura | 280 g/m² |
| Materiał | 65% poliester, 35% bawełna |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie