Referencje
Portwest:C701BKT46
Rubix:483467
Producent:C701BKT46
EAN:5036108039227

Informacje techniczne
| Kolor | czarny |
|---|---|
| Rozmiar | 46 |
| Główny materiał | poliester |
Szczegóły produktu : Spodnie bojówki C701 czarne TALL 46
Oryginalne spodnie robocze w klasycznym kroju bojówek spełniające najwyższe wymagania współczesnego stanowiska pracy. Wykonane z wykurczonej tkaniny poliestrowo-bawełnianej Kingsmill. Przeznaczone do najtrudniejszych prac. Posiadają liczne kieszenie z zapięciem na rzepy.
Combat Trousers, C701, Black Tall, Size 46
Mocne strony
This garment portrays all the original styling of the modern-day work trouser. Constructed from our rugged, pre-shrunk Kingsmill fabric, the Combat Trouser is built to take on the toughest of jobs. Multiple utility pockets are featured with Hook and Loop flaps for added security.
Durable polycotton fabric for high performance and maximum wearer comfort
Durable polycotton fabric for high performance and maximum wearer comfort
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | czarny |
|---|---|
| Rozmiar | 46 |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Gramatura | 245 g/m² |
| Materiał | kingsmill polycotton: 65% poliester, 35% bawełna |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 83,79 Netto
/ Sztuka
zł 103,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
Rozmiar
46