Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 10SPB560

SPB Sekcja dziesięciu rowków z kołami pasowymi

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:10SPB560
Rubix:1228391
Producent:856848
EAN:3660338121302
brand logo

Informacje techniczne

Profilspb
Orientacyjna średnica560 mm
Liczba rowków10
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB SPB 560/10 Koło pasowe


Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, ze stożkowym mocowaniem tulei, profilami SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło pasowe klinowe - SPB - typ tulei stożkowej (4545) - żeliwo GG25

Mocne strony

Może obsługiwać zarówno paski klinowe, jak i klinowe

Zastosowania

Napędy z paskiem klinowym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspb
Orientacyjna średnica560 mm
Liczba rowków10
Tuleja stożkowa4545
Materiałżeliwo gg25
Typ5
Szerokość obręczy196 mm
Średnica zewn.567 mm
Szerokość114 mm
1875,57 Netto
/ Sztuka
2306,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie