Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 06SPA180
Sekcja SPA z sześcioma rowkami V-Pulleys
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:06SPA180
Rubix:1228232
Producent:856688
EAN:3660338119729


Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 180 mm |
| Liczba rowków | 6 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB SPA 180/6 Koło pasowe
Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, ze stożkowym mocowaniem tulei, profilami SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
V-Pulley - SPA - Tuleja stożkowa (3020) - Żeliwo GG25
Mocne strony
Może obsługiwać zarówno paski klinowe, jak i klinowe
Zastosowania
Napędy z paskiem klinowym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spa |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 180 mm |
| Liczba rowków | 6 |
| Tuleja stożkowa | 3020 |
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Typ | 3 |
| Szerokość obręczy | 95 mm |
| Średnica zewn. | 185.5 mm |
| Szerokość | 51 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 216,05 Netto
/ Sztuka
zł 265,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie