Referencje
Bahco:7809TORX-T55-140
Rubix:561901
EAN:7314150220533


Informacje techniczne
| Końcówka | profil torx |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | t55 |
| Długość ostrza | 102 mm |
Szczegóły produktu : Nasadka z końcówką do śrub Torx z gniazdem kwadratowym 1/2 7809TORX-T55-140
Gniazdo bitów - Torx
Mocne strony
1/2" Socket Drivers for TORX® Head Screws
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 222 g |
|---|---|
| Końcówka | profil torx |
| Rozmiar nadruku | t55 |
| Długość ostrza | 102 mm |
| Długość | 140 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 65,02 Netto
/ Sztuka
zł 79,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie