Łożyska wrzecionowe SNR 7011CVUJ84

SNR - Precyzyjne łożyska kulkowe - 7011CVUJ84

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:7011CVUJ84
Rubix:1121234
EAN:3413520198862
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 7011CVUJ84


Wysokiej precyzji łożysko kulkowe skośne, laminowana klatka z tworzywa żywicznego wycentrowana na pierścieniu zewnętrznym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)90x90x18 mm
Waga Logistyczna408 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość18 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriamto7000
Koszżywica fenolowa
Dokładnośćp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r27600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31200 N
783,12 Netto
/ Sztuka
963,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie