Referencje
SNR:6206C4
Rubix:2294706
Producent:6206.C4
EAN:3413520128739




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6206.C4
Łożysko kulkowe zwykłe, kontakt promieniowy, tłoczona klatka stalowa, otwarte
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Seria | 6200 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 12000 rpm |
| Prędkość graniczna | 18000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Ciężar | 0.144 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 26,56 Netto
/ Sztuka
zł 32,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie