Referencje
FAG:6024-2RSR
Rubix:201441
Producent:0167184880000
EAN:4012801275255


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6024-2RSR
Łożyska kulkowe zwykłe 60..-2RSR, wymiary główne zgodne z DIN 625-1
Łożyska kulkowe są wytrzymałe, proste w konstrukcji, wszechstronne i łatwe w konserwacji. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Są dostępne w wersjach jedno- i dwurzędowych.
Cechy:
To sztywne łożysko kulkowe posiada uszczelkę wargową po obu stronach, która ułatwia zatrzymywanie smaru i ogranicza przenikanie zanieczyszczeń. Jest uszczelnione i chroni przed kurzem i zanieczyszczeniami. Jednak gumowe uszczelki powodują tarcie, a tym samym opór momentu obrotowego. Oznacza to, że łożysko to nie nadaje się do zastosowań wymagających bardzo wysokich prędkości.
Informacje o marce:
FAG to renomowana marka w dziedzinie łożysk kulkowych, znana z jakości, niezawodności i wydajności. Dzięki łożysku kulkowemu korzystasz z doświadczenia i innowacyjności zaufanej marki.
Łożyska kulkowe są wytrzymałe, proste w konstrukcji, wszechstronne i łatwe w konserwacji. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Są dostępne w wersjach jedno- i dwurzędowych.
Cechy:
To sztywne łożysko kulkowe posiada uszczelkę wargową po obu stronach, która ułatwia zatrzymywanie smaru i ogranicza przenikanie zanieczyszczeń. Jest uszczelnione i chroni przed kurzem i zanieczyszczeniami. Jednak gumowe uszczelki powodują tarcie, a tym samym opór momentu obrotowego. Oznacza to, że łożysko to nie nadaje się do zastosowań wymagających bardzo wysokich prędkości.
Informacje o marce:
FAG to renomowana marka w dziedzinie łożysk kulkowych, znana z jakości, niezawodności i wydajności. Dzięki łożysku kulkowemu korzystasz z doświadczenia i innowacyjności zaufanej marki.
Łożysko kulkowe 60..-2RSR, z rowkiem głębokim, jednorzędowe, uszczelnione, stalowa blaszana klatka
Mocne strony
• Simple design and robust operation.
• Capable of withstanding radial and axial loads in both directions.
• Sealed system that extends the bearing’s service life.
• Capable of withstanding radial and axial loads in both directions.
• Sealed system that extends the bearing’s service life.
Zastosowania
This bearing offers a wide range of applications but is not suitable for very high speeds. It is ideal for the automotive, food processing, pharmaceutical, renewable energy, transportation, defense, chemical, metallurgy, distribution, logistics, and construction industries.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x26x26 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2180 g |
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 60..-2rsr |
| Prędkość graniczna | 1920 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 77000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 88000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 413,21 Netto
/ Sztuka
zł 508,25 Brutto
- Dostępny