Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6412/C3

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6412/C3
Rubix:211371
Producent:44275
EAN:7316576621482
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość35 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6412/C3


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)35x150x150 mm
Waga Logistyczna2790,2 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość35 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria64
Koszstal
Prędkość odniesienia10000 rpm
Prędkość graniczna6300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r69500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr108000 N
659,06 Netto
/ Sztuka
810,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie