Łożyska kulkowe skośne SNR 7226BGM
SNR łożysko kulkowe skośne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:7226BGM
Rubix:745719
EAN:3413520224127




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 7226BGM
Łożysko kulkowe skośne z koszykiem mosiężnym, prowadzone kulkami
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 239x238x44 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6,98 g |
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 7200 |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 3700 rpm |
| Prędkość graniczna | 3500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 180000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 172000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie