Łożyska kulkowe skośne SKF 7202 BECBP

Łożysko Kulkowe Skośne Seria 7202

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:7202 BECBP
Rubix:117005
Producent:7202 BECBP
EAN:7316576649707
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.35 mm
Szerokość11 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7202 BECBP


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Te łożyska kulkowe skośne jednorzędowe mogą przenosić równocześnie występujące obciążenia promieniowe i osiowe w układach, gdzie obciążenie osiowe działa tylko w jednym kierunku. Mogą pracować z wysokimi prędkościami — a zależnie od wykonania, nawet z bardzo wysokimi prędkościami. Nadają się, lepiej od łożysk kulkowych zwykłych, do przenoszenia wysokich sił osiowych działających w jednym kierunku.

Mocne strony

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.35 mm
Szerokość11 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr8800 N
98,36 Netto
/ Sztuka
120,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie