Łożyska kulkowe zwykłe SNR 6304NREE
SNR Łożysko kulkowe poprzeczne jednorzędowe EE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:6304NREE
Rubix:285927
EAN:3413520143084




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6304 EE NR
Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe, styk promieniowy, koszyk z blachy stalowej, rowek i pierścień ustalający na średnicy zewnętrznej, uszczelki cierne po obu stronach
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, contact seal made of nitrile on both sides of the bearing, ring groove in the sheath of the outer race and associated snap ring
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 70x70x22 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 160 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6300 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 9500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15800 N |
| Ciężar | 0.147 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 52,26 Netto
/ Sztuka
zł 64,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie