Łożyska cienkościenne SNR 62206EE
SNR - Łożysko kulkowe poprzeczne - 62206.EE
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:62206EE
Rubix:104631
Producent:62206.EE
EAN:3413520257545




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 62206 2RS
Łożysko kulkowe zwykłe, styk promieniowy, koszyk tłoczony ze stali, uszczelnienia stykowe po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Kosz | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6200 |
| Prędkość graniczna | 7300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 54,21 Netto
/ Sztuka
zł 66,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie