Łożyska cienkościenne NTN 6834ZZ/2AS
NTN - Łożysko kulkowe poprzeczne - 6800ZZ/5K
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:6834ZZ/2AS
Rubix:1436986
EAN:4547359586442




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6834ZZ/2AS
Łożysko kulkowe zwykłe, kontakt promieniowy, koszyk tłoczony ze stali, osłony po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 215x215x22 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1675 g |
| Średnica wewn. | 170 mm |
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Kosz | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6800 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 70500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1421,85 Netto
/ Sztuka
zł 1748,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie